Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - 4P Kontaktor, AC-1 160A, 4NO, 24V AC SX143535 - EVN160E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 4P Kontaktor, AC-1 160A, 4NO, 24V AC SX143535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-27 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143535

Gyártói cikkszám

EVN160E

Gyártói típuskód

EVN160E

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-27 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

55 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

33 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

95 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

65 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-690 V

Szélesség:

122 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

142 mm

4P Kontaktor, AC-1 160A, 4NO, 24V AC