Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - 4P Kontaktor, AC-1 200A, 4NO, 230V AC SX143536 - EVN200C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 4P Kontaktor, AC-1 200A, 4NO, 230V AC SX143536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 190-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 190-240 V

  • Főérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143536

Gyártói cikkszám

EVN200C

Gyártói típuskód

EVN200C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

190-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

190-240 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

190-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

190-240 V

Szélesség:

122 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

142 mm

4P Kontaktor, AC-1 200A, 4NO, 230V AC