HAGER - 4x 92x92 hole kit,quadro.sys. 600x200 mm SX145272 - UC301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145272
Gyártói cikkszám
UC301
Gyártói típuskód
UC301
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
4x 92x92 hole kit,quadro.sys. 600x200 mm