Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - ACB HW kit 2000 A q.evo 600x600 mm SX145411 - UC766HW

MásolásMásolás
HAGER - ACB HW kit 2000 A q.evo 600x600 mm SX145411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - lakkozott

  • Összekötő-bevágások számára - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145411

Gyártói cikkszám

UC766HW

Gyártói típuskód

UC766HW

Anyag:

acél

Magasság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

lakkozott

Összekötő-bevágások számára:

Nem

Ívzárlat:

Nem

ACB HW kit 2000 A q.evo 600x600 mm