Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - ACB HW kit 4000A q.evo 800x600 mm SX145467 - UC886HW

MásolásMásolás
HAGER - ACB HW kit 4000A q.evo 800x600 mm SX145467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Felület - lakkozott

  • Összekötő-bevágások számára - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145467

Gyártói cikkszám

UC886HW

Gyártói típuskód

UC886HW

Anyag:

acél

Magasság:

600 mm

Szélesség:

800 mm

Felület:

lakkozott

Összekötő-bevágások számára:

Nem

Ívzárlat:

Nem

ACB HW kit 4000A q.evo 800x600 mm