HAGER - Ajtó VF/VS318 csereajtó átlátszó Golf IP40 SN099293 - VZ629N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 388 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099293
Gyártói cikkszám
VZ629N
Gyártói típuskód
VZ629N Golf
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
388 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
500 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
16.5 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Ajtó VF/VS318 csereajtó átlátszó Golf IP40