Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Alkonykapcsoló, 1 váltó, 10A, 230V AC, moduláris, sülly. (EEN002) érzékelővel, 5-2000 Lux SN175130 - EEN101

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Alkonykapcsoló, 1 váltó, 10A, 230V AC, moduláris, sülly. (EEN002) érzékelővel, 5-2000 Lux SN175130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Világossági érték beállítási tartománya - 5-2000 lx

  • Fényérzékelő szerelési módja - egyéb

  • Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP54

  • Érzékelő/billentyűbemenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175130

Gyártói cikkszám

EEN101

Gyártói típuskód

EEN101

Világossági érték beállítási tartománya:

5-2000 lx

Fényérzékelő szerelési módja:

egyéb

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP54

Érzékelő/billentyűbemenet:

Nem

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

II

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

0.05 m

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Névleges feszültség fényérzékelő:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

17.8 mm

Védettség (IP):

IP20

Alkonykapcsoló, 1 váltó, 10A, 230V AC, moduláris, sülly. (EEN002) érzékelővel, 5-2000 Lux