Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Alkonykapcsoló, 1Z, 8A, 230V, falon kívüli, IP55, 10-300 Lux SX143360 - EE701

MásolásMásolás
HAGER - Alkonykapcsoló, 1Z, 8A, 230V, falon kívüli, IP55, 10-300 Lux SX143360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 10-30 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 40 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 120 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143360

Gyártói cikkszám

EE701

Gyártói típuskód

EE701

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

10-30 lx

Bekapcsolási késleltetés:

40 s

Kikapcsolási késleltetés:

120 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Automata éjszakai lekapcsolással:

Igen

C-teher:

Nem

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

240 W

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

8 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Szélesség:

42.5 mm

Kikapcsolási fényerő:

10-30 lx

Lengő:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Magasság:

95 mm

Mélység:

42.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkonykapcsoló, 1Z, 8A, 230V, falon kívüli, IP55, 10-300 Lux