HAGER - Alkonykapcsoló, 1Z, 8A, 230V, falon kívüli, IP55, 2-1000 Lux SX143361 - EE702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő
Érintkezők - 1 záró
Bekapcsolási fényerő - 2-1000 lx
Bekapcsolási késleltetés - 10 s
Kikapcsolási késleltetés - 40 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143361
Gyártói cikkszám
EE702
Gyártói típuskód
EE702
Érzékelő típusa:
beépített fényérzékelő
Érintkezők:
1 záró
Bekapcsolási fényerő:
2-1000 lx
Bekapcsolási késleltetés:
10 s
Kikapcsolási késleltetés:
40 s
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Szerelési mód:
egyéb
Automata éjszakai lekapcsolással:
Igen
C-teher:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
400 W
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
16 A
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
DALI-illesztőhellyel:
Nem
Szélesség:
42.5 mm
Kikapcsolási fényerő:
2-1000 lx
Lengő:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Magasság:
95 mm
Mélység:
42.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem