Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Alkonykapcsoló 230V 16A 5-2000lux 3mod IP20 GT15096 - EEN100

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Alkonykapcsoló 230V 16A 5-2000lux 3mod IP20 GT15096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Világossági érték beállítási tartománya - 5-2000 lx

  • Fényérzékelő szerelési módja - egyéb

  • Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP55

  • Érzékelő/billentyűbemenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250617579308

Sonepar cikkszám

GT15096

Gyártói cikkszám

EEN100

Gyártói típuskód

EEN100

Világossági érték beállítási tartománya:

5-2000 lx

Fényérzékelő szerelési módja:

egyéb

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP55

Érzékelő/billentyűbemenet:

Nem

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

II

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

100 m

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Névleges feszültség fényérzékelő:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

17.8 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló 230V 16A 5-2000lux 3mod