Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Alkonykapcsoló 230V 16A 5-2000lux 5mod IP20 GT34251 - EE110

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Alkonykapcsoló 230V 16A 5-2000lux 5mod IP20 GT34251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Világossági érték beállítási tartománya - 5-2000 lx

  • Fényérzékelő szerelési módja - egyéb

  • Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP54

  • Érzékelő/billentyűbemenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612251100

Sonepar cikkszám

GT34251

Gyártói cikkszám

EE110

Gyártói típuskód

EE110

Világossági érték beállítási tartománya:

5-2000 lx

Fényérzékelő szerelési módja:

egyéb

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Igen

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP54

Érzékelő/billentyűbemenet:

Nem

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

II

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

0.05 m

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

200 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Névleges feszültség fényérzékelő:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

5

Beépítési mélység:

88 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló 230V 16A 5-2000lux 5mod