HAGER - Alkonykapcsoló 230VAC 3mod digitális+külső egység IP54 GT37151 - EE171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 5-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja - egyéb
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Védettség (IP) fényérzékelő - IP54
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612251711
Sonepar cikkszám
GT37151
Gyártói cikkszám
EE171
Gyártói típuskód
EE171
Világossági érték beállítási tartománya:
5-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
egyéb
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP54
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
200 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
53 mm
Védettség (IP):
IP54