HAGER - Alkonykapcsoló érzékelő kültéri GT23408 - EE003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - főmodul
Mélység - 20 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 25 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612250035
Sonepar cikkszám
GT23408
Gyártói cikkszám
EE003
Gyártói típuskód
EE003
Kivitel:
főmodul
Mélység:
20 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
30 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Alkonykapcsoló érzékelő kültéri