Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Alu sín q.evo L2000 2000A SN200685 - UC920160AL

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Alu sín q.evo L2000 2000A SN200685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 1970 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Felület - ezüstözött

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

786 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN200685

Gyártói cikkszám

UC920160AL

Gyártói típuskód

UC920160AL

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

1970 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

100 mm

Felület:

ezüstözött

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1600 A

Alu sín q.evo L2000 2000A