Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Aluminium busbar,q.evo L1800 1250A SX145477 - UC918125AL

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Aluminium busbar,q.evo L1800 1250A SX145477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 1770 mm

  • Hosszúság - 1800 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - ezüstözött

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145477

Gyártói cikkszám

UC918125AL

Gyártói típuskód

UC918125AL

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

1770 mm

Hosszúság:

1800 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

ezüstözött

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1250 A

Aluminium busbar,q.evo L1800 1250A