Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Aluminium busbar,q.evo L1800 800A SX145479 - UC91880AL

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Aluminium busbar,q.evo L1800 800A SX145479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 1770 mm

  • Hosszúság - 1800 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Felület - ezüstözött

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

154 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145479

Gyártói cikkszám

UC91880AL

Gyártói típuskód

UC91880AL

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

1770 mm

Hosszúság:

1800 mm

Magasság:

50 mm

Felület:

ezüstözött

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

800 A

Aluminium busbar,q.evo L1800 800A