Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Aluminium busbar,q.evo L2000 1250A SX145480 - UC920125AL

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Aluminium busbar,q.evo L2000 1250A SX145480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 1970 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - ezüstözött

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

290 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145480

Gyártói cikkszám

UC920125AL

Gyártói típuskód

UC920125AL

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

1970 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

ezüstözött

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1250 A

Aluminium busbar,q.evo L2000 1250A