HAGER - Alumínium parapetcsatorna 68x130 SN172629 - BRA651301ELN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 68 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172629
Gyártói cikkszám
BRA651301ELN
Gyártói típuskód
BRA651301ELN
Szélesség:
130 mm
Mélység:
68 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Ütésállóság (IK):
IK08
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
7580 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C