HAGER - Ampermérő áramváltós 0-150A GT29133 - SM150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-150 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - DIN-sín
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615631503
Sonepar cikkszám
GT29133
Gyártói cikkszám
SM150
Gyártói típuskód
SM150
Méréstartomány:
0-150 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
DIN-sín
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
forgótekercs
Skála névleges végértéke:
150 A
Pontossági osztály:
1
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
70 mm
Magasság:
85 mm
Modulszélesség:
4
Vontatásmutató:
Igen
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő áramváltós 0-150A