Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramfigyelő relé, 1F, beállítható áram (0,1-10A, 50/5A - 600/5A) és idő (0,1-12s), +/- 5-50% (EU103) SX143415 - EUC100

MásolásMásolás
HAGER - Áramfigyelő relé, 1F, beállítható áram (0,1-10A, 50/5A - 600/5A) és idő (0,1-12s), +/- 5-50% (EU103) SX143415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 0.5-10 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143415

Gyártói cikkszám

EUC100

Gyártói típuskód

EUC100

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

0.5-10 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Áram fajtája:

AC

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

65 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Áramfigyelő relé, 1F, beállítható áram (0,1-10A, 50/5A - 600/5A) és idő (0,1-12s), +/- 5-50% (EU103)