Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó 100/5 2VA Nh1-3 trennerhez SX144779 - LZ255

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó 100/5 2VA Nh1-3 trennerhez SX144779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 100 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144779

Gyártói cikkszám

LZ255

Gyártói típuskód

LZ255

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

100 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

30.5-30.5 mm

Nyílás magassága:

12.5-12.5 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 100/5 2VA Nh1-3 trennerhez