HAGER - Áramváltó, 100/5 NH00/185 SX144745 - LVZ00SE100-5K1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - cső-áramátalakító
Névleges primer áram - 100 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144745
Gyártói cikkszám
LVZ00SE100-5K1
Gyártói típuskód
LVZ00SE100-5K1
Kivitel:
cső-áramátalakító
Névleges primer áram:
100 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
21-21 mm
Nyílás magassága:
21-21 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1