Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó, 150/5 NH00/186 SX144746 - LVZ00SE150-5K1

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 150/5 NH00/186 SX144746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - cső-áramátalakító

  • Névleges primer áram - 150 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144746

Gyártói cikkszám

LVZ00SE150-5K1

Gyártói típuskód

LVZ00SE150-5K1

Kivitel:

cső-áramátalakító

Névleges primer áram:

150 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

21-21 mm

Nyílás magassága:

21-21 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 150/5 NH00/186