HAGER - Áramváltó, 20x20 sínre, 60/5 A, 1,5 VA, p.o: 1 SX145116 - SRB00605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 60 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145116
Gyártói cikkszám
SRB00605
Gyártói típuskód
SRB00605
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
60 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.5 VA
Pontossági osztály:
1
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
29.5-29.5 mm
Nyílás magassága:
20-20 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
1 W
Primer bemenetek száma:
1