Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Áramváltó, 250/5 A, 2,5 VA, p.o: 1 SN166103 - SRA02505

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 250/5 A, 2,5 VA, p.o: 1 SN166103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166103

Gyártói cikkszám

SRA02505

Gyártói típuskód

SRA02505

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

20 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

29.5-29.5 mm

Nyílás magassága:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

2.6 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 250/5 A, 2,5 VA, p.o: 1