HAGER - Áramváltó, 2x100x10/80x50 sínre, 2000/5 A, 30 VA, p.o: 1 SX145127 - SRF20005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 2000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145127
Gyártói cikkszám
SRF20005
Gyártói típuskód
SRF20005
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
2000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
30 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
85 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
101-101 mm
Nyílás magassága:
85-85 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
14 W
Primer bemenetek száma:
1