Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó, 2x100x10/80x50 sínre, 2500/5 A, 30 VA, p.o: 1 SX145128 - SRF25005

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 2x100x10/80x50 sínre, 2500/5 A, 30 VA, p.o: 1 SX145128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 2500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145128

Gyártói cikkszám

SRF25005

Gyártói típuskód

SRF25005

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

2500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

30 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

85 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

101-101 mm

Nyílás magassága:

85-85 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

14 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 2x100x10/80x50 sínre, 2500/5 A, 30 VA, p.o: 1