HAGER - Áramváltó, 30x10 sínre, 60/5 A, 1 VA, p.o: 1 SX145114 - SRA00605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 60 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145114
Gyártói cikkszám
SRA00605
Gyártói típuskód
SRA00605
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
60 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1 VA
Pontossági osztály:
1
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
29.5-29.5 mm
Nyílás magassága:
20-20 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
0.5 W
Primer bemenetek száma:
1