Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Áramváltó, 30x10 sínre, 75/5 A, 1,5 VA, p.o: 1 SN171853 - SRA00755

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 30x10 sínre, 75/5 A, 1,5 VA, p.o: 1 SN171853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 75 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171853

Gyártói cikkszám

SRA00755

Gyártói típuskód

SRA00755

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

75 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.5 VA

Pontossági osztály:

1

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

29.5-29.5 mm

Nyílás magassága:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

0.8 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 30x10 sínre, 75/5 A, 1,5 VA, p.o: 1