Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó, 3x120x10 sínre, 3000/5 A, 15 VA, p.o: 1 SX145129 - SRG30005

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 3x120x10 sínre, 3000/5 A, 15 VA, p.o: 1 SX145129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 3000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145129

Gyártói cikkszám

SRG30005

Gyártói típuskód

SRG30005

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

3000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

15 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

98 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

122-122 mm

Nyílás magassága:

98-98 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

16 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 3x120x10 sínre, 3000/5 A, 15 VA, p.o: 1