HAGER - Áramváltó 400/1 Nh1-3 /185 SX144762 - LVZWE400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144762
Gyártói cikkszám
LVZWE400
Gyártói típuskód
LVZWE400
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
45 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó 400/1 Nh1-3 /185