Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó 400/5 3,75VA Nh1-3 trennerhez SX144782 - LZ258

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó 400/5 3,75VA Nh1-3 trennerhez SX144782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3.75 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144782

Gyártói cikkszám

LZ258

Gyártói típuskód

LZ258

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

3.75 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

30.5-30.5 mm

Nyílás magassága:

12.5-12.5 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 400/5 3,75VA Nh1-3 trennerhez