Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Áramváltó 4000/5 15Va 1% SN134099 - SRG40005

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó   4000/5   15Va  1% SN134099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 4000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134099

Gyártói cikkszám

SRG40005

Gyártói típuskód

SRG40005

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

4000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

15 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

98 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

122-122 mm

Nyílás magassága:

98-98 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

22 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 4000/5 15Va 1%