Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó, 40x12/30x30 sínre, 1000/5 A, 5 VA, p.o: 1 SX145121 - SRE10005

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 40x12/30x30 sínre, 1000/5 A, 5 VA, p.o: 1 SX145121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145121

Gyártói cikkszám

SRE10005

Gyártói típuskód

SRE10005

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

1

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

41-41 mm

Nyílás magassága:

60-60 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

11 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 40x12/30x30 sínre, 1000/5 A, 5 VA, p.o: 1