Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó, 40x12 sínre, 300/5 A, 5 VA, p.o: 1 SX145132 - SRI03005

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 40x12 sínre, 300/5 A, 5 VA, p.o: 1 SX145132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 300 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145132

Gyártói cikkszám

SRI03005

Gyártói típuskód

SRI03005

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

300 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

28 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

40-40 mm

Nyílás magassága:

28-28 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

3 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 40x12 sínre, 300/5 A, 5 VA, p.o: 1