HAGER - Áramváltó, 40x12 sínre, 600/5 A, 5 VA, p.o: 1 SX145133 - SRI06005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 600 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145133
Gyártói cikkszám
SRI06005
Gyártói típuskód
SRI06005
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
600 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
28 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
40-40 mm
Nyílás magassága:
28-28 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
4.2 W
Primer bemenetek száma:
1