HAGER - Áramváltó, 4x120x10 sínre, 4000/5 A, 15 VA, p.o: 1 SX145131 - SRH40005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 4000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145131
Gyártói cikkszám
SRH40005
Gyártói típuskód
SRH40005
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
4000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Pontossági osztály:
1
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
122-122 mm
Nyílás magassága:
72-72 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
30 W
Primer bemenetek száma:
1