Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó 600/1 NH1-3/185 SX144763 - LVZWE600

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó 600/1 NH1-3/185 SX144763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 600 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144763

Gyártói cikkszám

LVZWE600

Gyártói típuskód

LVZWE600

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

600 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

45 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 600/1 NH1-3/185