Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó, 60x10 sínre, 1500/5 A, 5 VA, p.o: 1 SX145120 - SRD15005

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 60x10 sínre, 1500/5 A, 5 VA, p.o: 1 SX145120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 1500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145120

Gyártói cikkszám

SRD15005

Gyártói típuskód

SRD15005

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

1500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

45 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

65-65 mm

Nyílás magassága:

45-45 mm

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

13.5 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 60x10 sínre, 1500/5 A, 5 VA, p.o: 1