Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó, 60x10 sínre, 800/5 A, 5 VA, p.o: 1 SX145118 - SRD08005

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 60x10 sínre, 800/5 A, 5 VA, p.o: 1 SX145118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 800 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145118

Gyártói cikkszám

SRD08005

Gyártói típuskód

SRD08005

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

800 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

45 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

65-65 mm

Nyílás magassága:

45-45 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

6 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 60x10 sínre, 800/5 A, 5 VA, p.o: 1