Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramváltó, 80x10/60x30 sínre, 1250/5 A, 15 VA, p.o: 1 SX145122 - SRE12505

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramváltó, 80x10/60x30 sínre, 1250/5 A, 15 VA, p.o: 1 SX145122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 1250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

211 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145122

Gyártói cikkszám

SRE12505

Gyártói típuskód

SRE12505

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

1250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

15 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

60 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

81-81 mm

Nyílás magassága:

60-60 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

11 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 80x10/60x30 sínre, 1250/5 A, 15 VA, p.o: 1