HAGER - Áramváltó, 80x10/60x30 sínre, 2000/5 A, 15 VA, p.o: 1 SX145124 - SRE20005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 2000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
98 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145124
Gyártói cikkszám
SRE20005
Gyártói típuskód
SRE20005
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
2000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
60 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
81-81 mm
Nyílás magassága:
60-60 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
17.5 W
Primer bemenetek száma:
1