Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramvédő-kapcsoló blokk x160, 4P, 0,03-6A, 0,06-1s, 160A SX143949 - HBA161H

MásolásMásolás
HAGER - Áramvédő-kapcsoló blokk x160, 4P, 0,03-6A, 0,06-1s, 160A SX143949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 160 A

  • Névleges feszültség - 220-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-6 A

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143949

Gyártói cikkszám

HBA161H

Gyártói típuskód

HBA161H

Névleges áram:

160 A

Névleges feszültség:

220-415 V

Névleges hibaáram:

0.03-6 A

Hibaáram-típus:

egyéb

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-95 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-70 mm2

Védettség (IP):

IP40

Max. késleltetés:

1000 ms

Késleltetési idő beállítható:

Igen

Lökőáram-állóság:

5 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

22 W

Reteszelő berendezés:

Igen

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Áramvédő-kapcsoló blokk x160, 4P, 0,03-6A, 0,06-1s, 160A