HAGER - Áramvédő-kapcsoló blokk x160, 4P, 300mA, 125A, fix SX143947 - HBA128H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 220-415 V
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Hibaáram-típus - egyéb
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143947
Gyártói cikkszám
HBA128H
Gyártói típuskód
HBA128H
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
220-415 V
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Hibaáram-típus:
egyéb
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-95 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-70 mm2
Védettség (IP):
IP40
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
5 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
13 W
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C