HAGER - Áramvédő-kapcsoló blokk x250, 4P, 0,03-6A, 0,06-1s, 160A SX143950 - HBB161H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 160 A
Névleges feszültség - 220-415 V
Névleges hibaáram - 0.03-6 A
Hibaáram-típus - egyéb
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143950
Gyártói cikkszám
HBB161H
Gyártói típuskód
HBB161H
Névleges áram:
160 A
Névleges feszültség:
220-415 V
Névleges hibaáram:
0.03-6 A
Hibaáram-típus:
egyéb
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
35-185 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
35-150 mm2
Védettség (IP):
IP40
Max. késleltetés:
1000 ms
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Lökőáram-állóság:
5 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
7 W
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C