Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Áramvédős kismegszakító 1P+N, B-16A, 30mA, 6kA, AC SX143258 - AD916B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Áramvédős kismegszakító 1P+N, B-16A, 30mA, 6kA, AC SX143258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143258

Gyártói cikkszám

AD916B

Gyártói típuskód

AD916B

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Beépítési mélység:

68 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Névleges feszültség:

240 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Veszteségi teljesítmény:

5.2 W

Szennyeződési fok:

2

Áramvédős kismegszakító 1P+N, B-16A, 30mA, 6kA, AC