Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Ármváltó blokk 300/5 5 VA SX144758 - LVZWB300

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Ármváltó blokk 300/5 5 VA SX144758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - cső-áramátalakító

  • Névleges primer áram - 300 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 0,5S

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144758

Gyártói cikkszám

LVZWB300

Gyártói típuskód

LVZWB300

Kivitel:

cső-áramátalakító

Névleges primer áram:

300 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

0,5S

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Ármváltó blokk 300/5 5 VA