HAGER - Ármváltó blokk 500/5 5 VA SX144760 - LVZWB500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - cső-áramátalakító
Névleges primer áram - 500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 0,5S
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144760
Gyártói cikkszám
LVZWB500
Gyártói típuskód
LVZWB500
Kivitel:
cső-áramátalakító
Névleges primer áram:
500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
0,5S
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Ármváltó blokk 500/5 5 VA