Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Ármváltó blokk 600/5 5 VA SX144761 - LVZWB600

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Ármváltó blokk 600/5 5 VA SX144761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - cső-áramátalakító

  • Névleges primer áram - 600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 0,5S

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144761

Gyártói cikkszám

LVZWB600

Gyártói típuskód

LVZWB600

Kivitel:

cső-áramátalakító

Névleges primer áram:

600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

0,5S

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Ármváltó blokk 600/5 5 VA