HAGER - Áthidaló N sorkapocs blokkhoz kék 10db/cs SN108599 - KN99N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108599
Gyártói cikkszám
KN99N
Gyártói típuskód
KN99N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
63 A
Névleges feszültség:
231 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló N sorkapocs blokkhoz kék 10db/cs